SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823180 品番BOB-16281
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798


Description
The SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.
Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module Guide
Features
Factory Calibrated Temperature Compensation
High Time Accuracy
±1.5 ppm 0 to +50℃
±3.0 ppm -40 to +85℃
±7.0 ppm +85 to +105℃
1.5V to 5.5V Operating Voltage Range
240nA @ 3.3v Low-Power Consumption
I2C Address:0x32
Periodic Countdown Timer Interrupt function
Periodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)
Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settings
External Event Input with Interrupt and Time Stamp function
Programmable Clock Output pin for peripheral devices.
Operating temperature range:-40 to +105℃
2x Qwiic Connectors

アズワン品番67-0420-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする