SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Voltage-Level Translator Breakout - TXB0104
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65823259
品番
BOB-11771
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:レベル変換●項目5:TXB0104
アズワン品番
67-0452-38