KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
注文コード
65849695
品番
603-74
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
サイズ
SS
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
69