KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ダブルコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65849747
品番
608-70
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71