KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65849930
品番
APK481-44
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
撥油SR加工+退色防止加工
仕様
ツバ:織芯/後ろ:アジャスター調整
色
ベージュ
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56〜61
素材
制電ポプリン(ポリエステル100%)