KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
給食衣シングル・ラグラン型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850167
品番
KZN397-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
袖口ゴム取り替え口付き
色
ホワイト
サイズ
8号
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))、形状安定加工(スパーノ(R))
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
95
バスト(cm)
115
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
袖丈
56