KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
給食衣シングル・ラグラン型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850176
品番
KZN397-80
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
袖口ゴム取り替え口付き
色
ホワイト
サイズ
9号
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))、形状安定加工(スパーノ(R))
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
100
バスト(cm)
120
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
袖丈
58