KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フルフェイスネット(2マイイリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(2個)
注文コード
65850481
品番
KZN470-60
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
ズレ防止設計/縫い目フラット/メガネスリット
色
ホワイト
サイズ
S
サイズ(cm)
52〜58
素材
テクノファイン(ポリエステル85%・ポリウレタン15%)