KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
ネット付ジェットキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850560
品番
KZN476-67
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
制電/軽量
色
リーフグリーン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56〜62
素材
RENU制電ポプリン(ポリエステル100%)