KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
フード帽子(ツバアリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850605
品番
KZN481-11
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
工業洗濯対応
仕様
ツバ:シリコン、顔周り:T400(R)耐久ニット、マスク掛け:シリコン(生地包みタイプ)、前合わせ:SOFIX(R)ボタン、後ろ:SOFIX(R)ボタン留め
色
サックス
サイズ
M
サイズ(cm)
56〜60
素材
アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%