フード帽子(ツバアリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65850630 品番 KZN481-12
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

工業洗濯対応

仕様ツバ:シリコン、顔周り:T400(R)耐久ニット、マスク掛け:シリコン(生地包みタイプ)、前合わせ:SOFIX(R)ボタン、後ろ:SOFIX(R)ボタン留め ミントグリーン サイズM サイズ(cm)56〜60 素材アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする