日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
N型 同軸コネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用周波数(GHz)
DC〜11
注文コード
65876496
品番
N-RSS-254-Hi
参考基準価格(税別)
¥6,296
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
使用周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用
種類
N型 同軸コネクタ
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC〜11
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
関連資料:
(0.14MB)