KC 42X4.5(在庫限) キーシードカッター KC 大洋ツール 65889734

キーシードカッター KC

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径・刃幅など1068種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
42
刃幅(mm)
4.5
注文コード
65889734
品番
KC 42X4.5(在庫限)
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
刃数
16
全長(mm)
63
首径(mm)
11.5
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
42
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
4.5
柄長さ(mm)
42
首長(mm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-08
用途: 内側逃がし溝加工
製造業

入り口が10mmほどの内側部分への逃がし溝加工に利用
外径Φ8x1.0巾くらいのモノを探していた。
削り代は少なかったがよく切れて使い心地は良かった。

2026-04-09
用途: マシニング作業
教育・研究機関

ss400の丸棒に内径溝に使用しましたが、16本加工できて満足です。まだ削れそうです。

2026-03-25
用途: 切削加工
株式会社 試作工房 電 様

いつもは4枚刃のキーシードカッターを使用してますが、アルミ加工で横面を綺麗にしたい時はこのような多数の刃の物を使用します。その方が綺麗になるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする