8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138 8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138 8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138 8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138 8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138 8832Hアオ ジリッツ クリアーファイル キングジム 65899138

ジリッツ クリアーファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65899138 品番 8832Hアオ
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

サッと組み立て!「立てて使える」クリアファイル。
立てられるから、省スペース。目線を上げて快適なデスクワークを。

用途会議や打ち合わせに、勉強に、お料理のレシピに、楽譜の閲覧に 仕様固定式/台座あり 材質不透明PP表紙 サイズA4 タイプタテ型 ポケット数10枚
注意
※表紙を広げた状態ではスタンドがうまく引き出せません。
※破損の原因となりますので、必ず組立方法通りに操作してください。
※はじめは折り目が硬いので、操作しにくい場合は折り癖をつけてから使用してください。
※表紙を無理に折り返すと破損する恐れがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザイン・その他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、ジリッツ、JILITZは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする