曜日別特売
C-KC 12X0.5 超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール 65938865

超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)0.5
0.5
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
5
6
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード65938865品番C-KC 12X0.5
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数8全長(mm)85首径(mm)5柄径(Φmm)10外径(Φmm)12表面処理ノンコート刃幅(mm)0.5首長(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする