大洋ツール
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
0.7
0.7
0.7
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
5
6
外径(Φmm)
12
10
12
13
15
16
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
全410種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65938890
品番
C-KC 12X0.7
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
刃数
8
全長(mm)
85
首径(mm)
5
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
0.7
首長(mm)
7