タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ HPAV18-M(METRIC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
16.5
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935295
HPAV18M032M16R03
0.18
22
40
32
63
¥
57,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
82935390
HPAV18M040M16R05
0.27
22
45
40
68
¥
73,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
82935837
HPAV18M025M12R02
0.1
17
35
25
57
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください