曜日別特売

直角肩加工用カッタ TPAV12

直角肩加工用カッタ TPAV12 - タンガロイ直角肩加工用カッタ TPAV12 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
11.5
MIID
AVMT120408PDER-MM
CSP
TRUE
内容量
1台
全7種類を絞り込む
寸法DC(mm)
質量(kg)
寸法b(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82934857TPAV12M040B16.0R060.245.6404016
¥77,600
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
82935338TPAV12M100B32.0R121.3985010032
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
82935356TPAV12J080B25.4R101.146508025.4
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
82935548TPAV12M040B16.0R080.235.6404016
¥89,600
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
82935688TPAV12J100B31.7R121.3885010031.75
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
82935706TPAV12M080B27.0R101.127508027
¥130,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
82935855TPAV12M050B22.0R060.376.3405022
¥97,600
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする