LED電球 ハロゲンタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65970537 品番 LDR5L-M-E11-G004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,983
販売価格(税別)
1,803

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

定格消費電力(W)4.6 光色電球色相当 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)130 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 中心光度(cd)1100 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-02
用途:
スポット灯の交換

洗面所のスポット灯が16年目で切れたのでコチラのLED電球変えました。ハロゲンから交換ですが色の違和感も無く大満足です。消費電力も1/10なのも良い。

対象商品:
65970537
2018-11-12
用途:
家庭の室内灯
医理会 柿添病院 様

電球色を購入しました。優しい感じで気に入ってます。通常のハロゲンと明るさ的にも変わりません。

対象商品:
65970537
2018-08-04
用途:
家庭用
教育・研究機関

明るくてよい。
調光用でなかったので、使えなかった。

対象商品:
65970537
2017-09-12
用途:
自宅の寝室
有限会社オオクラ 様

ダイクロよりの交換でしたが、明るさ、発熱ともに上々でした。あとは持ちがどうかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする