清潔WALL 下塗

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード65971176 品番3012958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れがつきにくく、落としやすい日本ペイントイチ押し内装塗料!!3分つや有り仕上げ。従来内装塗料に比べ、手あか汚れなどの生活汚れがつきにくく、また容易にふき取りが簡単です。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。優れた抗菌性を持ち、院内感染や食中毒の原因となる菌を防ぎます。また建物に発生するカビの繁殖を抑制します。塩ビクロスの上にも塗装することができます。

用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記内装面 モルタル、コンクリート、プラスターボード、けい酸カルシウム板、塩化ビニルクロス)の新設・塗替え塗装 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 相当、防火材料認定、NM8585:不燃材料、QM9816:準不燃材料、RM-9364:難燃材料 主な用途工場、モルタル、コンクリート 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性3分ツヤ 適合下塗り清潔WALL

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする