大洋ツール
BS柄Tスロットカッター TC-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
3
3
3
2
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
9.5
18
20
17
19
22
25
24
外径(Φmm)
15
15
15
10
12
13
14
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
75
全長(mm)
111
111
111
110
112
113
114
115
116
117
118
120
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
140
137
139
141
142
144
146
143
145
147
149
170
171
172
173
175
148
177
150
151
179
152
180
153
181
155
183
157
185
159
187
169
190
189
全369種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65974626
品番
TC-BS 15X3XBS7
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
全長(mm)
111
外径(Φmm)
15
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3