※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(20個)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/5mm適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-材質ステンレス製注文コード65976618品番SSKD-16A-A
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。