曜日別特売
SSKD-16B-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 65976627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-材質ステンレス製注文コード65976627品番SSKD-16B-A
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-材質ステンレス製寸法L(mm)38.2寸法D(Φmm)22台の高さ(mm)10付属品アンカープラグ(M5ビス付)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm規格アンカープラグ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする