曜日別特売
GES600ST-Φ3.0 エコグランデセット トルクセット アルゴファイルジャパン 65979393

エコグランデセット トルクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65979393品番GES600ST-Φ3.0
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。

回転数(min-1[r.p.m])0~50000質量(g)0.238(ハンドピース)、2.4(コントローラー)コード長さ(m)1.5(ハンドピース)セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ超高速・トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)7.6一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする