曜日別特売
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628

LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628

広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)682
内容量1個注文コード65979628品番LDR6L-W A9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応

口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2光色電球色全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11全光束(Lm)682定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62平均演色評価数(Ra)81設置場所屋内配光角度(°)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979628
2023-09-12
用途: ダウンライト使用
製造業

とにかく安い!パナの電球の横に使用しているが何ら分からない。

対象商品 : 65979628
2021-07-26
用途: 照明用に

レフランプタイプのLEDではかなりコストパフォーマンスが良いです。耐久性は分かりませんが安いのでおすすめです。

対象商品 : 65979628
2020-06-11
用途: リビングのダウンライト
教育・研究機関

レフランプが切れたので、LEDに替えようと思って購入しましたが、寸法があわなかったのか、点きませんでした。残念に思っていましたが、継ぎ足しのソケットを別途購入したら、ばっちり点灯しました。

対象商品 : 65979628
2019-04-02
用途: 店内照明
卸売・小売業

明るく、ちらつきも感じない。電気代が安くなることを期待。

対象商品 : 65979628
2017-09-09
用途: (廊下やトイレの)交換用として
その他業種

白熱球のレフランプはなくなってきているので今後はこちらを購入していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする