広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979637 品番 LDR6D-W A9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応

口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.2 光色昼光色 全長(mm)100 質量(g)約71 定格電流(A)0.11 全光束(Lm)721 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)62 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋内 配光角度(°)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979628
2023-09-12
用途:
ダウンライト使用
製造業

とにかく安い!パナの電球の横に使用しているが何ら分からない。

対象商品:
65979628
2021-07-26
用途:
照明用に

レフランプタイプのLEDではかなりコストパフォーマンスが良いです。耐久性は分かりませんが安いのでおすすめです。

対象商品:
65979628
2020-06-11
用途:
リビングのダウンライト
教育・研究機関

レフランプが切れたので、LEDに替えようと思って購入しましたが、寸法があわなかったのか、点きませんでした。残念に思っていましたが、継ぎ足しのソケットを別途購入したら、ばっちり点灯しました。

対象商品:
65979628
2019-04-02
用途:
店内照明
卸売・小売業

明るく、ちらつきも感じない。電気代が安くなることを期待。

対象商品:
65979628
2017-09-09
用途:
(廊下やトイレの)交換用として
その他業種

白熱球のレフランプはなくなってきているので今後はこちらを購入していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする