曜日別特売
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646

LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646
LDR3L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979646

広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)362
内容量1個注文コード65979646品番LDR3L-W-E17 A9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応

口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3光色電球色全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06全光束(Lm)362定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45平均演色評価数(Ra)81設置場所屋内配光角度(°)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979655
2020-06-03
用途: 自宅照明
その他業種

E17の電球はあまり量販店には売っていないので助かりましたまた利用したいです

対象商品 : 65979646
2017-11-09
用途: クリプトン球からledに交換
飲食業

ほとんどのLED電球は、サイズが大きくて取り付けられず困っていたが、これはすんなり入り助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする