LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 口金E17 65979655

LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655 LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655 LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655 LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655 LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655 LDR3D-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機 65979655

広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979655 品番 LDR3D-W-E17 A9
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応

口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 光色昼光色 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 全光束(Lm)379 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋内 配光角度(°)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979655
2020-06-03
用途:
自宅照明
その他業種

E17の電球はあまり量販店には売っていないので助かりましたまた利用したいです

対象商品:
65979646
2017-11-09
用途:
クリプトン球からledに交換
飲食業

ほとんどのLED電球は、サイズが大きくて取り付けられず困っていたが、これはすんなり入り助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする