オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の レフランプタイプLED電球
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65979664
品番
LDR4L-W-E17 A9
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)
4.3
光色
電球色
全長(mm)
75
質量(g)
約38
定格電流(A)
0.07
全光束(Lm)
471
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
81
設置場所
屋内
配光角度(°)
150