曜日別特売
SAC-RH 100X18X31.75X45°(在庫限) シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール 65990638

シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度(°)45
外径(Φmm)100
刃幅(mm)18
穴径(Φmm)31.75
内容量1枚注文コード65990638品番SAC-RH 100X18X31.75X45°(在庫限)
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
穴径(Φmm)
31.75
角度(°)
45
外径(Φmm)
100
刃幅(mm)
18
材質
SKH51
表面処理
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする