大洋ツール
シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
角度(°)
40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
外径(Φmm)
70
70
75
100
刃幅(mm)
12.7
12.7
18
穴径(Φmm)
25.4
25.4
31.75
全229種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65991329
品番
SAC-RH 70X12.7X25.4X40°(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
40
外径(Φmm)
70
刃幅(mm)
12.7
材質
SKH51
表面処理
ノンコート