曜日別特売
SAC-RH 70X12.7X25.4X50°(在庫限) シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール 65991347

シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度(°)50
外径(Φmm)70
刃幅(mm)12.7
穴径(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード65991347品番SAC-RH 70X12.7X25.4X50°(在庫限)
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
50
外径(Φmm)
70
刃幅(mm)
12.7
材質
SKH51
表面処理
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする