曜日別特売
C-NCKC 15X1.5 NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC 大洋ツール 65991609

NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)1.5
1.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード65991609品番C-NCKC 15X1.5
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10刃数12全長(mm)60首径(mm)5.5柄径(Φmm)6外径(Φmm)15表面処理ノンコート刃幅(mm)1.5首長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする