大洋ツール
超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S
C-VEX-S 12XR0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
1.4
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
外径(Φmm)
12
10
12
16
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65993176
品番
C-VEX-S 12XR0.7
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
全長(mm)
100
首径(mm)
6
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
刃幅(mm)
1.4
材質
超硬Z20
刃数
6
表面処理
ノンコート
首長(mm)
10