曜日別特売
93183 アーテックロガー用気象センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 65995914

93183 アーテックロガー用気象センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 65995914
93183 アーテックロガー用気象センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 65995914
93183 アーテックロガー用気象センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 65995914

アーテックロガー用気象センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65995914品番93183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
・気圧・気温・湿度を同時に測れるセンサーです。・校庭と校舎の3階程度の高低差での気圧変化まで確認できます。
材質:ABS。サイズ:27.3×20×20mm。セット内容:無し

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)27.3×20×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする