GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880

GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880
GK-RM ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツール 66037880

ラチェット+モンキーレンチ差し 2段

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66037880
品番
GK-RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

従来品よりも肉厚なギヤレンチ付のモンキーレンチや大型グリップのモンキーレンチが収納可能。JIS規格品の従来型モンキーレンチよりも厚みのあるビニール・エラストマー樹脂グリップ付タイプやギヤレンチ付きモンキーレンチの収納に完全対応。厚さが40mm程度あっても安定した収納が可能です。互いの工具が干渉しない絶妙な段付き設計。上段のモンキーレンチと下段のラチェットレンチの間にスペースを設けているので、取出しや収納が楽で作業効率が向上します。また450程度のサイズまでの木柄玄能であればハンマー差しとしても使用する事が出来ます。スリム幅で腰道具の場所を取らない。ベルト通し部の横幅はスリムな幅で設計しているので、腰道具を多く装備する職人さんでもレイアウトしやすいサイズ感で設計しています。完全型押し設計で型崩れしにくい。使用頻度の高い、または職人さんの間で人気・必要なサイズの工具を基にサイズ設計。収納部は全て型押しタイプなので収納力抜群です。

材質
牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)
質量(g)
150
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
265×95×50
注意
※縫製がほつれていたり破損が見られた場合は使用を止めて下さい。玄能差しとして使う場合は木柄タイプの450規格までのサイズをご使用ください。グラスファイバーハンドル等は幅が広く収納不可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする