曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-110-01-L-SV-P-TR ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC 66039708

ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
66039708
品番
TSM-110-01-L-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6396
アズワン品番
65-7705-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする