フィルタレギュレータルブリケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66042420 品番MSB6-1/2:C3J2-WP
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980


Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090 アズワン品番65-8031-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする