SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングワッシャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66046595
品番
MB 6
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:38x49x1.25mm●内径:30mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2235
アズワン品番
65-7869-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方