※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66076693 品番 LDR5L-M-E11/D
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。

口金E11 定格消費電力(W)4.6 仕様電球色相当 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)200 対応調光器具 ビーム角度(°)20 グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66076702
2023-06-03
用途:
商品の照明用
株式会社武蔵の杜カントリークラブ 様 (サービス業)

価格も手ごろで、色味も他のランプと違和感がなく満足しています。

対象商品:
66076675
2022-03-12
用途:
店舗内照明
卸売・小売業

サイズも小さいので天井がすっきりします。光の色も綺麗で満足しています。

対象商品:
66076684
2020-05-12
用途:
白熱電球ライティングからの交換
個人のお客様

既存のライティングが白熱電球用だったので、LED電球だけの交換では明るさ調整が出来なかったために、同じメーカーのスイッチ類と共に交換しました。
価格も安く、照度も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする