- 水性ウレタンニス 和信ペイント 66078294 - 水性ウレタンニス 和信ペイント 66078294 - 水性ウレタンニス 和信ペイント 66078294

水性ウレタンニス

(64件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(130mL) 注文コード 66078294 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7〜10日ほど乾燥期間を取ってください)

塗り面積(2回塗り)(m2)1.4 つや消しローズ 使用場所屋内用 用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途屋内木部・木製品 アズワン品番64-8285-29 危険物の類別非危険物 希釈液水(原液のままでも使用できます) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.9
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
屋内木部・家具の再塗装

伸びも光沢の具合も満足です。冷蔵保存で長持ちするので、少量のくり返し使用に最適と思います。ずっと油性ニスを使っていましたが、本製品に出逢ってからはこれ一本です。おすすめします。もう少し安ければ更におすすめ。

対象商品:
75941214
2025-12-20
用途:
内窓の枠作成
不動産業

ワシンのウレタンニスと間違えてオイルステインを買ってしまい、その上からこの透明ウレタンニスを塗りました。塗り感は水性ならではの均一にキレイに塗れます。
塗った後は艶消しなのに水を弾いてくれます。
より木材感が増していい感じです。

2024-12-29
用途:
テーブル天板塗装
飲食業

テーブル天板のツヤがなくなってきたので塗装しました
換気扇稼働 エアコン暖房の状態で使用
水性のため全くイヤなにおいはありませんでした
2回塗りでぽってりとした厚みのある綺麗な光沢感がある仕上がりになりました
塗り込むと言うよりおいてくる感じで塗ったので余裕をもって充分な量を購入しました

2024-11-15
用途:
塗装作業
製造業

和信の水性ウレタンニスは世間の評判通り安定の出来栄えになります。このサイズはちょうど使い勝手もよく、助かります。

対象商品:
75941284
2024-06-10
用途:
テーブルのつや出し
サービス業

素人でも簡単にテーブルの補修できます。日持ちはあまりしませんがとりあえず簡単に出来るので何度も上塗りしながら様子をみてます。

対象商品:
75941266
2024-02-27
用途:
テーブルの表面仕上げ
卸売・小売業

テーブルの木が堅くなかったので傷防止でニスに決めました。一度塗りでも表面はかなり変わりましたが重ね塗りをし満足出来るまで塗ります。楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
41966174
2024-05-09
用途:
絵画の保護や下地などで使用
47 Creative Works 様 (サービス業)

とても滑らかで水性ウレタンはこれしか使用しなくなりました。艶消しとありますが、艶の割合が5分くらいだと思うので、できたら本格的なマットテイスト(7分くらい)もあればいいなぁと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
75941415
2023-10-12
用途:
自宅テーブルに塗りました

自宅のテーブルに使用。原液のまま使用。ムラになることもなく、綺麗に塗ることができました。色の種類も豊富で好きな色が選べるのがありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする