0274 03 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG 66079267

丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード66079267品番0274 03
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279アズワン品番65-7723-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする