LDA3D-H R20 LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機 66080062

LDA3D-H R20 LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機 66080062
LDA3D-H R20 LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機 66080062

LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66080062
品番
LDA3D-H R20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

白熱電球20W形相当の明るさ。
人感センサー機能付き。暗くなると人の動きを検知して自動で点灯します。(明るい場所では感知しません)
消灯お知らせ機能付き。人の動きを検知できないと消灯します。
約30秒間の自動点灯後、その間に人の動きを検知できないと10秒間の消灯お知らせモード(暗めの点灯)に入ります。
トイレ・玄関・廊下におすすめです。
省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 100.0ルーメン/W)

用途
屋内用
口金
E26
全長(mm)
115
質量(g)
150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
300
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
定格入力電流(mA)
64
電球の種類
LED
注意
※屋外での使用禁止。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66080062LDA3D-H R2046399134LDA5D-H R21LDA3D-H R20 LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機 46399134LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付オーム電機1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66080062
2020-07-04
用途: トイレ用
その他業種

偶々この製品が悪かったのか 人が入っているのに1~2分で消えてしまう、人が動くと点灯する 別のトイレ用は入っている間はチャンと点いている。(メーカー別)
販売店に問い合わせたらセンサーとはそう言ううものだ との返事がメーカーから来たとの事88歳の老人なので、日本の技術水準はそんなものかと だまされた様な気がする。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、『約30秒間の自動点灯後、その間に人の動きを検知できないと10秒間の「消灯お知らせモード(暗めの点灯)」に入り、 その間に人の動きを検知できないと消灯』となる仕様です。お客様の使用状況ですと仕様通りの動作を行っております。センサー機能付きLED電球の消灯時間は、仕様によってそれぞれ異なりますので、ご購入の際はご確認をお願いいたします。

対象商品 : 66080087
2019-01-30
用途: 室内照明

感度が良く、点灯時間延長機能が働くので、使用感がピッタリです!

対象商品 : 66080053
2019-04-16
用途: 階段の照明用に

安く買えて助かりました。階段の照明を人感センサーにすると便利です。

対象商品 : 66080087
2019-01-28
用途: 台所

台所に取り付けています。もう少し長く点灯しておいてほしいです。

対象商品 : 66080053
2018-10-01
用途: カバーあっても良く点灯します。
飯塚事務所

この前買ったのは玄関につけたのですがカバーが有り反応しないのではずしています。
オーム人感センサーは大丈夫みたいなレビーが有りましたから使ってみましたら良く反応します。

対象商品 : 66080087
2018-10-23
用途: 物置や自転車置き場などに
トーテック株式会社建設業・工事業

安くて非常に便利。追加注文確定。物置や自転車置き場などに最高です。

対象商品 : 66080053
2018-09-09
用途: 点灯時間がちょうどいい
製造業

他社の製品を使っていましたが点灯時間が使用用途では長いので
試しに購入してみました。
他にはないタイミングで消えてくれるので満足してます。

対象商品 : 66080087
2018-05-21
用途: 事務所の入り口用
有限会社平和堂サービス業

センサー付のLED電球は値段の高い物ばかりでしたが、この商品は値段も手頃で明るさも十分。他の場所にも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LDA3D-H R20 LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 1個 オーム電機 【通販モノタロウ】