PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080449 品番PBC525A-160
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC525A-160
販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。
サイズ:525/160L
材質[素材]:スチール
仕様:適用:-750cc
付属品:カシメジョイント
備考:リンク数:160L

付属品カシメジョイント 適合-750cc 材質スチール サイズ525 リンク数160L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする