GEL-ZAB AGRI メッシュカバー ベルト付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080686 品番EHZ3740AGRI-MB
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3740AGRI-MB
ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!座面固定ベルト付き
販売備考:ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!座面固定ベルト付き
厚み:2
タイプ:メッシュカバー
色[カラー]:ブラック
サイズ:W402 〜 ×D372〜 ×H42 〜
材質[素材]:ナイロン
仕様:ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!座面固定ベルト付き
型番:EHZ3740AGRI-MB
備考:手洗い可能
関連商品:品番:EHZ3740AGRI-M,EHZ3740AGRI-MB

仕様ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!座面固定ベルト付き 適合GEL-ZAB AGRI / ゲルザブ アグリ 材質ナイロン 厚さ(mm)2 ブラック 備考手洗い可能 タイプメッシュカバー 型番EHZ3740AGRI-MB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402〜×372〜×42 〜 関連部品EHZ3740AGRI-M,EHZ3740AGRI-MB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする