曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LPAM-30-01.0-L-06-2-K-TR 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 66082670

基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAM●コード番号:208-8786
注文コード
66082670
品番
LPAM-30-01.0-L-06-2-K-TR
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)値下げ
6,398
アズワン品番
65-7685-31
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAM●コード番号:208-8786
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする