8/23より値下げ!現場を応援
SMH-120-02-L-S 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC 66083004

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(11個)
注文コード
66083004
品番
SMH-120-02-L-S
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)値下げ
8,598
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1541
アズワン品番
65-7628-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする