曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSQ-150-22-G-S 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66084989

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66084989
品番
SSQ-150-22-G-S
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
1,398


Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル

仕様
●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3315
アズワン品番
65-7606-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする