曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
62301421021 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 62個入 WURTH ELEKTRONIK 66087457

基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 62個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(62個)
注文コード
66087457
品番
62301421021
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980
仕様
●入数:1チューブ(62個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9741
アズワン品番
65-7499-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする