8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(41個)
注文コード
66087570
品番
621014245821
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9635
アズワン品番
65-7489-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表